キャブレター ガスケット シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
111件の「キャブレター ガスケット シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐ガソリン ガスケットシート」、「キャブレターガスケット」、「キャブレターパッキン」などの商品も取り扱っております。
ガスケットシート モノタロウランキング1位
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガスケットシート KIJIMA(キジマ)ランキング2位
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウランキング3位
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
1枚
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
879税込967
当日出荷

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト寸法(mm)635×1270耐熱温度(℃)150
1枚
19,980税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
1枚
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
1枚
21,980税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
1枚
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

●素材にアスベストを含まない、ワンオフ製作時に便利な120×150mmの汎用ガスケットシート。
1個
359税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)